Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque auto-aggripant texture non tissée
Pour le matage, le brunissage, le polissage et l'égalisation des tôles pré-poncées. Obtention de surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de l'aspect bleuté.
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
Double imprégnation
Durée de vie extrêmement longue par rapport aux disques auto-aggripants en matériau non tissé traditionnels.
Vitesse de rotation recommandée :
1 000 tr/min à 4 000 tr/min.
A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, bandes d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables et bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!