Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant CANTERO SILENCE
Offre une réduction du bruit typique de -11 dB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Segments crénelés de 17 mm de haut
Une réduction du bruit de -11 dB soit 13 fois moins de bruit qu'un disque standard
Utilisation de diamants enrobés de tungstène
- Résistance à l'abrasion élevée
- Durée de vie supérieure
Segment nouvelle génération haute densité
- Le diamant est encore mieux maintenu dans le segment jusqu’à complète usure
Sens de rotation indiqué par la forme des segments
- Evite de monter le disque à l’envers par erreur
Indicateur de durée de vie
- Permet d'estimer la durée de vie du disque
Segments sans Cobalt
- Pas d’émission de poussières nocives
Fabriqué en Europe
- Gage de qualité"
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
"Recommandé pour béton, béton armé, granit, pavés autobloquants, parpaings, dalles de graviers lavés, briques, briques de terre cuite, porphyre
Possibilité de couper de manière occasionnelle le marbre, les pierres abrasives et pierres volcaniques"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!