Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant modèle standard à sec

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant modèle standard à sec

Jante segmentée
Soudure laser

  • Alésage: 22,23 mm
  • Hauteur de segment: 7 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur du segment Nombre de segments Vitesse de rotation max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0668031125
125 mm 2,2 mm 10 PCS 12220 tr/min
1 pcs
0668031115
115 mm 2,2 mm 9 PCS 13280 tr/min
1 pcs
0668031230
230 mm 2,4 mm 16 PCS 6640 tr/min
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
  • Centre acier épais et rigide

  • Encoches “trou de serrure”

  • Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif

  • Pas de formation de microfissures dans le centre acier

  • Bon refroidissement

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit