Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant carrelage dur XTF Gres
Disque diamant carrelage dur XTF Gres - 1
Disque diamant carrelage dur XTF Gres - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant carrelage dur XTF Gres

Jante continue crénelée ultrafine

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Epaisseur de 1,4 mm

  • Renforts centraux de part et d'autre du centre acier

  • Liant métallique spécial

  • Diamants très fins sur une hauteur de 10,5 mm

  • Découpe de tous carrelage, même les plus durs (y compris le carrelage grès cérame)

  • Netteté et précision de coupe optimale, pour une qualité de finition exceptionnelle

  • Vitesse de coupe rapide

  • Excellente résistance à la déformation

  • Refroidissement du centre acier grâce à plusieurs perforations qui limitent ainsi le risque d'échauffement

  • Excellente durée de vie

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Ce disque est réservé uniquement à la coupe droite de carrelage


Ne pas couper d'autres matériaux de construction tels que béton, brique,... ou procéder à des actions d'ébavurage et coupe d'arrondi


Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation, le poids de la machine suffit