Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert pour douille 1/2 pouce
Insert pour douille 1/2 pouce - 1
Insert pour douille 1/2 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert pour douille 1/2 pouce

Pour vis TX, courte

  • Entrainement: 1/2 pouce
  • Type d’entrainement: Quatre pans intérieurs
  • Type d'empreinte: TX
  • Longueur: 60 mm
  • Longueur de lame: 20 mm
  • Version: Court
  • Diamètre externe de clé à douille: 22,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Empreinte Entrainement Type d’entrainement Type d'empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
071513327
TX27 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513325
TX25 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513320
TX20 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513330
TX30 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513360
TX60 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513340
TX40 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513345
TX45 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513350
TX50 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
1 pcs
071513355
TX55 1/2 pouce Quatre pans intérieurs TX
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
  • Conception : Courts

  • Surface : chromée

  • Empreinte : Douille carrée 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Astuce : Pour vis TX