Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert pour douille POWERDRIV® 3/4 pouce
Insert pour douille POWERDRIV<SUP>®</SUP> 3/4 pouce - 1
Insert pour douille POWERDRIV<SUP>®</SUP> 3/4 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert pour douille POWERDRIV® 3/4 pouce

Métrique, 6 pans

  • Entrainement: 3/4 pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Diamètre externe de clé à douille Diamètre externe de clé à douille 2 Profondeur de clé à douille Quantité Cdt
Prix/Cdt
071514227
27mm 38 mm 36 mm 22 mm
1 pcs
071514246
46mm 62 mm 48 mm 34 mm
1 pcs
071514230
30mm 42 mm 38 mm 24 mm
10 pcs
071514232
32mm 44 mm 38 mm 26 mm
071514236
36mm 50 mm 42 mm 28 mm
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
  • Surface : chromée, meulée/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 3/4 pouce, goupille de verrouillage

  • Version : Courts

  • Norme : DIN 3124, ISO 2725