Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Pour fixations secondaires uniquement
Le zinc moulé sous pression ne doit pas être chauffé à plus de 80 °C.
Suspension des rails de montage, vis à tête rectangulaire, douilles à œillet rondes, bandes d'acier perforé.
Suspension des bandes d'acier perforé possible en vissant la douille à œillet ronde lors de la pose de conduites avec rail de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!