Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué EN 1665, acier 8.8 zingué galvanisé, passivation par film épais (ZSML)
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué EN 1665, acier 8.8 zingué galvanisé, passivation par film épais (ZSML) - 1
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué EN 1665, acier 8.8 zingué galvanisé, passivation par film épais (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué EN 1665, acier 8.8 zingué galvanisé, passivation par film épais (ZSML)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation épaisse (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnelle et décorative

Indication

La norme ISO EN 1665 remplace la norme DIN 6921 | Il existe des similarités limitées | Certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M16, M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Les vis à pas fin ont été supprimées.