Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture : Perspire Ultra Ecran de sous-toiture avec technologie bi composante

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture : Perspire Ultra Ecran de sous-toiture avec technologie bi composante
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
  • Le Perspire Ultra est un écran de sous-toiture universel, doté d’une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, et est particulièrement adapté à l’utilisation pour les toits en pente ventilés.

  • La véritable membrane de fonction, un film polypropylène à perméance élevée, se trouve protégée sous un voile non tissé bi-composants résistant à la déchirure et aux rayons UV. Étanche à l’eau, il protège la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration accidentelle d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue efficacement à l’optimisation de la performance de l’isolant thermique en toiture.

  • Plus grande durabilité

  • Résistance à la température accrue (jusqu'à 120°C)

  • Meilleure résistance à la déchirure

  • Meilleure flexibilité

  • Fibres uniques réparties plus uniformément permettant à la membrane d'être plus homogène.