Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial

Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K)

  • Normes: DIN Similar to 985
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: GR5
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Conforme ROHS: Oui
  • Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Entrainement extérieur Normes Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
037812
15 mm SW19 DIN Similar to 985 Acier
25 pcs
037814
8 mm SW11 DIN Similar to 985 Acier
25 pcs
037838
11,5 mm 9/16pouce DIN Similar to 985 Acier
50 pcs
037834
22 mm SW27 DIN Similar to 985 Acier
25 pcs
0378516
9 mm SW13 DIN Similar to 985 Acier
50 pcs
037858
19 mm SW24 DIN Similar to 985 Acier
25 pcs
0378716
11,5 mm SW17 DIN Similar to 985 Acier
0378916
16,3 mm SW17 DIN Similar to 985 Acier
25 pcs
037878
22 mm SW32 DIN Similar to 985 Acier
25 pcs
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
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).