Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou à griffes
Ecrou à griffes - 1
Ecrou à griffes - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à griffes

Acier, zingué, bleu (A2K)

  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Hauteur de la pointe d'embout Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
037610 16
M10 16 mm 9 mm 25 mm
50 pcs
03765 12
M5 12 mm 5,5 mm 17 mm
100 pcs
03764 8
M4 8 mm 5 mm 15 mm
100 pcs
03766 12
M6 12 mm 7 mm 19 mm
100 pcs
03766 9
M6 9 mm 7 mm 19 mm
100 pcs
03768 17
M8 17 mm 9,5 mm 22 mm
50 pcs
03768 12
M8 11 mm 7 mm 22 mm
50 pcs
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
Assemblages sans saillies (p. ex. fabrication de meubles)