Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou à souder, forme haute
Ecrou à souder, forme haute  - 1
Ecrou à souder, forme haute  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à souder, forme haute

Acier brut

  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre extérieur Hauteur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
038510
M10 11,9 mm 10,5 mm 18 mm
03858
M8 10,1 mm 10 mm 18 mm
03856
M6 7,7 mm 8,5 mm 14 mm
100 pcs
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
Teneur en carbone max. de 0,25 %