Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou coulissant VARIFIX® - C2C
Convient également aux rails de montage avec denture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Type de fixation
- Joints résistants au glissement ou au cisaillement avec boulon hexagonal, pièce ou tige filetée (4.6), rondelle et écrou
- Joint ajusté, résistant au glissement ou au cisaillement
Certification Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation ou pour la fixation entre le rail de montage et la pièce d'attelage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!