Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique)
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique)

DIN 985, acier inoxydable A2 brut

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Classe de résistance: 70
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme: Bas
  • Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Ouverture de clé Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
039110
M10 10 mm SW17 Acier inoxydable A2
25 pcs
039112
M12 12 mm SW19 Acier inoxydable A2
25 pcs
039114
M14 14 mm SW22 Acier inoxydable A2
10 pcs
039116
M16 16 mm SW24 Acier inoxydable A2
10 pcs
039118
M18 18,5 mm SW27 Acier inoxydable A2
50 pcs
039120
M20 20 mm SW30 Acier inoxydable A2
10 pcs
039124
M24 24 mm SW36 Acier inoxydable A2
25 pcs
039122
M22 22 mm SW32 Acier inoxydable A2
25 pcs
039127
M27 27 mm SW41 Acier inoxydable A2
25 pcs
039125
M2.5 3,5 mm SW5 Acier inoxydable A2
1000 pcs
03913
M3 4 mm WS5.5 Acier inoxydable A2
100 pcs
03914
M4 5 mm SW7 Acier inoxydable A2
100 pcs
039130
M30 30 mm SW46 Acier inoxydable A2
25 pcs
03915
M5 5 mm SW8 Acier inoxydable A2
100 pcs
03918
M8 8 mm SW13 Acier inoxydable A2
50 pcs
03916
M6 6 mm SW10 Acier inoxydable A2
100 pcs
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
La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).