Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal forme basse DIN 439 laiton brut DIN 439 laiton, brut
Ecrou hexagonal forme basse DIN 439 laiton brut DIN 439 laiton, brut - 1
Ecrou hexagonal forme basse DIN 439 laiton brut DIN 439 laiton, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal forme basse DIN 439 laiton brut DIN 439 laiton, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
La norme DIN 439 forme B a été retirée et remplacée par la norme ISO 4035. Il y a certaines similitudes (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats sont passés à M10, M12, M14, M22 | Diamètre nominal M1,8 supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.