Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K)
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K) - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).