Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 7040 acier 8 zinc-nickel argent
Ecrou hexagonal ISO 7040 acier 8 zinc-nickel argent - 1
Ecrou hexagonal ISO 7040 acier 8 zinc-nickel argent - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 7040 acier 8 zinc-nickel argent

ISO 7040 acier 10 zinc-nickel argent (ZNSHR)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,12 µ à 0,18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M7, M18 et M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10512 | La classe de résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux classes de résistance 5, 8 et 10.