Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similitudes | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!