Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier classe 8 DIN 6923, acier 8, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!