Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/KA56w6lIjjI

ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"

Ecrou de banche pour tige artéon Ø23mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Serrage maîtrisé


La Préci'Force permet un serrage optimal et constant, évitant la déformation des structures (voiles ou murs).



Desserrage facilité


Réduit de 80% des efforts au desserrage grâce à sa butée à rouleaux : prévention des TMS et de la pénibilité au travail



Contrôle visuel du serrage grâce à la platine et au marqueur de rotation


Lorsque la platine entre en contact avec le panneau, il ne reste qu'1 ou 2 tours de clé à faire pour finaliser le serrage.

IndicationExiste en 2 modèles : avec et sans platine suivant le type de banche.