Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou expansible Type 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou expansible Type 4

Adapté pour les trous ovales

  • Adapté au diamètre de vis min./max: 4,2-4,5 mm
  • Matière: Polyamide - PA 66

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Épaisseur à fixer min./max. Longueur min./max. Hauteur totale Largeur min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0501121124
0,6-3 mm 13,35-13,65 mm 17 mm 6,7-6,9 mm
50 pcs
0501121125
0,8-2,5 mm 12,8-12,8 mm 10 mm 7-7 mm
100 pcs
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
  • Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les écrous

  • Ne peut pas être tordu

  • Résistant à la corrosion

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant

  • La bride peut servir d'entretoise

  • Pas de contact direct entre la tôle et la vis

  • Réutilisable