Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou de serrage rapide pour meuleuse d'angle 180-230 mm Jacobs
Remplacement sans outil des disques des meuleuses d'angle Serrage et desserrage à la main
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
- Pour meuleuses d'angle de diamètre 180 à 230 mm et filetage de l'axe M14 standard
- La conception brevetée du système de serrage élimine quasiment le risque de blocage lors des travaux intensifs
Pour une bonne tenue de l'écrou sur la machine, il doit rester au minimum 10 mm de filetage pour visser l'écrou lorsque le disque est placé sur la meuleuse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!