Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin

DIN 985 acier I10I, zingué galvanisé, bichromaté (A2C)

  • Normes: DIN 985
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: I10I
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
  • Conforme à la norme RoHS: Non
  • Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal x pas Hauteur Entrainement extérieur Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
037010 1
M10 x 1 10 mm SW17 DIN 985
100 pcs
037010 125
M10 x 1,25 10 mm SW17 DIN 985
100 pcs
037012 1
M12 x 1 12 mm SW19 DIN 985
50 pcs
037012 125
M12 x 1,25 12 mm SW19 DIN 985
50 pcs
037012 15
M12 x 1,5 12 mm SW19 DIN 985
037014 15
M14 x 1,5 14 mm SW22 DIN 985
50 pcs
037024 15
M24 x 1,5 24 mm SW36 DIN 985
10 pcs
03708 1
M8 x 1 8 mm SW13 DIN 985
100 pcs
037018 15
M18 x 1,5 18,5 mm SW27 DIN 985
25 pcs
037020 15
M20 x 1,5 20 mm SW30 DIN 985
10 pcs
037024 2
M24 x 2 24 mm SW36 DIN 985
10 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).