Les écrous Würth
Accessoire indispensable pour tout assemblage, l’écrou se décline sous différentes formes. Würth met à votre disposition une large gamme d’écrous de qualité pour tous vos travaux de fixations sur tout type de matériaux (acier, métal, bois, …).
Une excellente fixation garantie
Souvent utilisé avec une rondelle, l’écrou reçoit une tige filetée et permet d’assembler deux pièces entre elles. Pour des installations fiables et durables, Würth vous propose des écrous en acier, en inox, en nylon ou autre matériau de haute qualité pour répondre à toutes vos exigences de professionnels.
Ainsi, le revêtement en acier inoxydable sera à privilégier pour une fixation extérieure étant donné sa haute résistance aux intempéries. Différentes classes d’écrous existent : elles sont plus ou moins élevées selon la robustesse du matériau. En tenant compte de cette mesure, on peut choisir un écrou adapté à l’utilisation voulue.
Les écrous sont les contreparties de chaque filetage
Presque aucun autre outil dans le métier n'est aussi quotidien et aussi important que les écrous. Ils font partie d'un raccord vissé et assurent que la vis fixée ne se détache pas. Cela peut facilement se produire en raison de diverses influences extérieures telles que les conditions météorologiques. Comme les écrous sont si souvent nécessaires, la qualité et la finition sont cruciales.
Quels sont les différents types d’écrous proposés ?
Ils se différencient essentiellement par leurs formes, leurs diamètres et leurs domaines d'application. Voici quelques familles courantes :
- Les écrous hexagonaux sont les écrous les plus courants. Ils sont utilisés dans la plupart des domaines et sont fixés et desserrés avec une clé hexagonale standard.
- Les écrous à ailettes sont utilisés sans outils. Ils peuvent être saisis sur les ailes et mis en place à la main. Ceci est particulièrement pratique si l'écrou doit être désseré plus souvent. Par rapport à une fixation à l'aide d'un outil, l'écrou papillon est moins serré sur la vis.
- L'écrou borgne a une courbe en forme de boule qui ferme l'écrou d'un côté. Ceci empêche le boulon de dépasser de l'écrou. Le risque de blessure est minimisé au niveau des arêtes vives des vis. De plus, l'écrou borgne se différence visuellement par rapport aux autres modèles.
- Les écrous à griffe ne sont pas vissés, mais enfoncés à l'aide d'un marteau. Cette méthode est particulièrement utile pour le travail du bois. Dans les meubles, des charnières, des poignées ou des pieds de table sont fixés de cette façon.
- Les écrous cassants sont des écrous de sécurité. Ils ne peuvent être enlevés que par des personnes autorisées. En raison du point de rupture prédéterminé, la partie inférieure de l'écrou est laissée en arrière en cas de tentative inconsciente de desserrage. Seul un professionnel avec le bon outil peut travailler dessus.
Des écrous pour tout type de montage
Selon la réalisation, le type d’écrou diffère. Outre les traditionnels écrous hexagonaux, Würth met à votre disposition un large choix d’écrous. Pour un rendu esthétique intéressant, privilégiez les écrous borgnes qui cachent le filetage de la vis. Les écrous à oreilles, également connus sous l’expression écrou papillon, sont des écrous à serrage manuel alors que les cylindriques sont surtout utilisés en serrage mécanique.
Pour un travail de serrage rapide, optez pour les écrous moletés. Au contraire, pour des fixations qui nécessitent une grande résistance, privilégiez l’écrou à créneaux ou les écrous carrés. Ces derniers peuvent être utilisés pour réaliser des écrous cages. La particularité de l’écrou cage est d’être inaccessible après montage. L’écrou à embase est quant à lui pourvu d’une collerette qui permet une plus grande surface de contact. Chaque type d’écrou est destiné à un usage particulier.
Choisissez ceux qui correspondent à vos attentes et complétez votre équipement en consultant les autres produits de visserie et boulonnerie Würth. Le coffret de fixation mixte permet notamment d’avoir à disposition vis, rondelles et écrous dans une boîte de stockage très pratique.