Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Electrode rutile bel aspect selectarc 54

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrode rutile bel aspect selectarc 54

Electrode universelle, cordon de soudure "bel aspect"

  • Normes: ISO 2560
  • Gaine: Rutile
  • Couleur: Gris
  • Résistance à la traction min.: 0 N/mm²
  • Allongement longitudinal min.: 0 %

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de câble Longueur Normes Gaine Quantité Cdt
Prix/Cdt
098254 20
2 mm 350 mm ISO 2560 Rutile
374 pcs
098254 25
2,5 mm 350 mm ISO 2560 Rutile
263 pcs
098254 32
3,2 mm 350 mm ISO 2560 Rutile
156 pcs
098254 40
4 mm 450 mm ISO 2560 Rutile
107 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Fusion douce et rapide, peu de projections

  • Laitier auto-détachable

  • Bel aspect du cordon

Nuances d'acier soudables


  • Acier de construction

NF A 35.501 : A33, A34-2. E24-2,3, E28-2,3, E30-2,3, A50-2


  • Tubes aciers

StE 210-7, 240-7, 290-7, 320-7, St 35, St 35-4,8, St 45, St 45-4,8


  • Tôles navales : qualités A et B

  • Aciers pour chaudières et appareils à pression

NF A 36.205 : A37CP, A42CP, A48CP


  • Courant alternatif (UO > 45 V) et continu (- à l'électrode)

NF A 81309 : E 513/2 RR22


AWS A 5.1 : E 6013


ISO 2560 : E 513 RR 22


DIN 1913 : E 5132 RR 6


Homologations : BV - LR - TÜV - GDF