Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation, type BB
Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le type BB comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.
Charge de traction autorisée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Nperm = NR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).
Charge transversale autorisée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.
Vperm = VaR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).
Avec agrément technique allemand Z-14.4-483
Avec bride droite et coudée ≤ 8°
Entretoises utilisables : Type BH, BF1, BG1
Le raccord est également adapté à une utilisation avec des boulons, des boulons en U et des tiges filetées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!