Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation Type BB
Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
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
Le type BB comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.
Charge de traction autorisée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Nperm = NR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).
Charge transversale autorisée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.
Vperm = VaR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).
Avec agrément technique allemand Z-14.4-483
Avec bride droite et coudée ≤ 8°
Entretoises utilisables : Type BH, BF1, BG1
Le raccord est également adapté à une utilisation avec des boulons, des boulons en U et des tiges filetées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!