Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elingues chaine pré-montées 1 brin
Elingues chaine pré-montées 1 brin - 1
Elingues chaine pré-montées 1 brin - 2
Elingues chaine pré-montées 1 brin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elingues chaine pré-montées 1 brin

Elingues pré-montées en grade 80

Lire la description de l'article

Disponible en 160 versions
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
Elingues pré-montées 1 brin en grade 80 pour un levage en toute sécurité.


Les élingues pré-montées 1 brin prédefinies sont disponibles :


  • en 4 Ø de chaine ( 6, 8, 10 et 13 mm)

  • en 4 longueurs ( 1, 2, 3 et 4 m)

  • avec 5 differents types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 et n°8)

  • Avec ou sans griffe de raccourcissement


Chaîne selon la norme EN 818-4.


Chaîne peinte en noir.


Pièces de fixation de chaîne peintes en rouge.


Tous les composants de la chaîne ont une marque H comme prescrit par l'association professionnelle.


Chaque chaine de levage reçoit un numéro de traçablilité avec une fiche d'index de chaîne correspondante.


Chaque élingue possède une plaque UVV afin de suivre les inspections périodiques.



Produit livré dans un carton avec plaque d'identification

IndicationLes references ont été crées suivant la conception de l'élingue.

Art. N° 5163 ABB CDE.

A= Nombre de brins souhaités (1, 2, 3 ou 4).
B= Ø de chaine ( 06, 08, 10 ou 13 mm).
C= longueurs ( 1, 2, 3 ou 4 m).
D= Types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 ou n°8).
E= Griffes de raccourcissement par brin (avec =1 ; sans =0).
EN 818-4 Article ni repris, ni échangé.