Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C - 1
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.

  • Longueur des extrémités de câble métallique: 70 mm
  • Charge admissible: 550 N
  • Matière: Acier
  • Longueur: 45 mm
  • Filetage de raccordement: M8
  • Diamètre du câble métallique: 2 mm
  • Finition: Galvanisé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de câble métallique Poids du produit (par pièce) Longueur des extrémités de câble métallique Charge admissible Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000611
1 m 39,800 g 70 mm 550 N
10 pcs
5255000613
3 m 71,5 g 70 mm 550 N
10 pcs
5255000615
5 m 105,2 g 70 mm 550 N
10 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Peut être posé en angle sans rails de montage

Certification Cradle to Cradle®

Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501