Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout à frapper plat 5/16 pouce

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout à frapper plat 5/16 pouce

  • Type d'empreinte: Fente
  • Empreinte: 5/16 pouce
  • Type d’empreinte: Six pans extérieurs
  • Longueur: 41 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur de coupe Épaisseur de coupe Type d'empreinte Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
071436 06
10 mm 1,6 mm Fente 5/16 pouce
1 pcs
071436 05
8 mm 1,6 mm Fente 5/16 pouce
3 pcs
071436 08
14 mm 2,5 mm Fente 5/16 pouce
1 pcs
071436 07
12 mm 2 mm Fente 5/16 pouce
3 pcs
071436 04
6,5 mm 1,2 mm Fente 5/16 pouce
3 pcs
071436 03
5,5 mm 1 mm Fente 5/16 pouce
3 pcs