Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout à chanfreiner
Permet de chanfreiner et d'ébavurer les tubes, tiges, vis et tiges filetées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Art. N° 0713 900 319
- Pour Ø 3 à 19 mm
- Entrainement 6 pans 1/4''
Art. N° 0713 901 335
- Pour Ø 13 à 35 mm
- Entrainement 5/16'' (10 mm)
Entrainement 6 pans
- Permet l'utilisation avec une perceuse / visseuse
Adapté pour l'acier, l'aluminium, l'inox, le cuivre, le zinc, le bois, la fibre de verre, le plastique dur, etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!