Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Perforatrice

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perforatrice

Avec 3 buses de coupe pour le poinçonnage de trous
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
3 buses de coupe


  • Moins de déformation du matériau poinçonné

  • Aucune adhérence sur le boulon d'attelage

  • Aucune détérioration du filetage

  • Support renforcé


4 encoches sur la filière


Alignement précis au niveau de la ligne médiane



Peut être utilisée sur l'acier (St37), l'aluminium, le cuivre et le plastique jusqu'à une épaisseur de matériau de 2,0 mm max.