Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit de rebouchage ENDUIPRO
Enduit de rebouchage et de lissage prêt-à- l'emploi pour usage intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pâte prête-à-l'emploi et allégée
Sans retrait et à séchage rapide
- Application aisée
- Sec en env. 20 min pour une épaisseur de 1 mm
Excellent pouvoir couvrant
- Une passe est suffisante
Résiste à l'eau
Consommation : environ 0,4 kg/m²/ mm d'épaisseur
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Réparation et rebouchage des fissures, trous et joints sur murs et plafonds intérieurs
Supports admis : plâtre, maçonnerie, béton cellulaire, plaques de plâtre, crépi, enduit ciment, portes et fenêtres en bois
Ne convient pas sur du plastique ou du métal
Les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés
Appliquer la pâte en une passe
Il est possible de l'assouplir en la travaillant à l'aide de 2 spatules
Le temps de séchage dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application
Mise en peinture possible 2 h après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de micro fissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 h pour les peintures glycéro)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!