Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP
Sécurité accrue, propreté dans l'atelier et rapidité du nettoyage des véhicules VL et PL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Rayon d'action permettant toutes les applications VL ou PL
- Pression maxi 200 bars jusqu'à 155° C
- Convient aux caractéristiques de tous les nettoyeurs HP du marché
- Structure en acier zingué, joint pivotant en laiton et inox
- Très robuste et résistant à la corrosion
- Possibilité de montage sur un plan vertical (mur) ou horizontal (plafond, sol)
- Raccords : entrée 1/2" mâle, sortie 3/8" femelle
- Tuyau de 15 m en caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!