Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur pratique avec flexible en polyuréthane/PVC renforcé. Pour un poste de travail sûr et bien rangé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier en aluminium fermé très robuste
Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.
Résistance maximale à l'écrasement, aux huiles et aux solvants
Flexible en polyuréthane/PVC renforcé avec d'excellentes propriétés dans des plages de basses et hautes températures.
Efficace
Grande capacité de débit du flexible.
Usage universel
Convient aux fixations murales, aux plafonds ou aux sols sans aucune modification nécessaire.
Utilisation conviviale avec grande liberté de mouvement
Mécanisme de pivotement sur 150°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!