Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur de câble automatique mural

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur de câble automatique mural

Tension d'alimentation : 230 V

  • Indice de protection IP: IP 42
  • Température d'utilisation min./max.: -5 à 40 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur du câble (roulé) Type de câble Tension nominale Puissance (câble enroulé) Quantité Cdt
Prix/Cdt
072115827
11,5 m H05VV-F3G1,5mm² 230 V/CA 1200 W
1 pcs
072115825
7 m H05VV-F3G2,5mm² 500 V/CA/CC 1.9 kW
1 pcs
077415828
14 m H05VV-F3G2,5mm² 230 V/CA 1.9 kW
1 pcs
077415829
20 m H05VV-F3G2,5mm² 230 V/CA 2 kW
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
  • Montage mural

  • Se décline en plusieurs longueurs de cable

  • Terminal facilement accessible côté alimentation

  • Homologation IMQ-HAR câble PVC H 05 VV-F (tension nominale 300/500 V)

  • Avec le cliquet inséré, fonctionne avec la longueur de câble souhaitée (tous les 50 cm)

  • Enrouleur de rappel à ressort automatique

  • Ouverture pour guide de câble à rouleau

  • Eléments structurels de l'enrouleur en plastique résistant aux chocs

  • Support de montage mural pour faire pivoter l'enrouleur
Indication

En cas d'utilisation prolongée, le câble doit être complètement déroulé pour l'empêcher de surchauffer et de déclencher la protection thermique. Fourni sans prise ni fiche

Conforme aux normes IEC 1242 - EN 61242