Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux
Pour une largeur d'armoire de 150 mm avec 2 étagères
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite
- Avec deux tablettes fixes en 2 modèles différents
- Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré aux deux glissières
- Montage sans outil des extensions sur les deux glissières
- Résistance de 12 kg, soit une capacité allant jusqu'à 6 kg par tablette
- Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant
- Réglage de la hauteur : ±3 mm
- Réglage latéral : ±2 mm
- Réglage de profondeur : ±2 mm
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!