Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5 - 1
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5 - 2
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5 - 3
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5

Pour meuble sous évier de 300 mm de large

  • Pour largeur de caisson: 300mm
  • Hauteur d'installation de dégagement min.: 1222 mm
  • Profondeur d'installation de dégagement min.: 495 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Capacité de charge: 40 kg
  • Couleur: Aluminium blanc RAL 9006
  • Freinage: Oui
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
Art. N° Pour largeur de caisson Hauteur d'installation de dégagement min. Profondeur d'installation de dégagement min. Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0684901151
300mm 1222 mm 495 mm Acier
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
  • Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté.

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

  • Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°

  • Paniers réglables en hauteur individuellement

  • Avec fixation avant sans outil

  • Réglage simple de la partie avant grâce à la fixation frontale réglable 3D

  • Montage facile - aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le corps grâce au gabarit d'installation fourni.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.