Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble coulissant pour placard mural VSA
Les paniers sortent automatiquement du meuble quand on ouvre la porte.
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
Cadre extensible réglable en hauteur, assemblage clipsé
- Hauteur d'armoire flexible
- Fixation sans outil par simple clipsage
Fermeture automatique dès 40 mm avec amortissement intégré
- Fermeture en douceur du guide
- Tambour en configuration fermée, aucune ouverture involontaire de l'armoire
Paniers fabriqués en fil acier de ∅7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant
- Paniers à hauteur réglable individuellement
- Clips de panier avec protection de panier intégrée empêchant le dégondage involontaire
- Réglage simple des paniers
Capacité de charge : 75 kg
Pour prévenir le basculement du caisson, il faut le fixer fermement au mur. Matériel de fixation adapté non inclus dans le contenu de la livraison.
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!