Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble sur plaque inox étroite 1194
Ensemble solidarisé avec béquille libre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensemble solidarisé avec béquille libre.
- Béquille creuse.
- Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
- Percement cylindre européen.
- Entraxe 195 mm avec vis relieuses fournies.
- Entraxe de serrure 70 mm ou 92 mm.
- Livré avec carré de 7/110 mm.
- Inox 304 brossé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!