Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 431
Ferrure en acier inoxydable haute qualité pour les espaces publics, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3.
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
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
Poignée de haute qualité
La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation. La poignée de porte est également montée sur roulement à billes de chaque côté avec un ressort de maintien.
Fonctionnalité à long terme testée
L'exigence maximale est de 200 000 cycles selon la norme EN 1906, cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables pour le cylindre profilé et les ferrures de rechange.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour secteur immobilier, par exemple les bureaux, toilettes/salle de bains, portes de corridor.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!