Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignées de porte A 55
Poignées de porte A 55 - 1
Poignées de porte A 55 - 2
Poignées de porte A 55 - 3
Poignées de porte A 55 - 4
Poignées de porte A 55 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignées de porte A 55

Ferrure en acier inoxydable haute qualité avec rosace carrée à visser

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Montage facile : Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont posées exclusivement à l'aide de vis métriques

  • Roulement de poignée haute qualité

  • Ressorts de rappel des deux côtés
Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.