Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre en acier
Equerre en acier - 1
Equerre en acier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre en acier

Avec butée

  • Épaisseur: 5 mm
  • Largeur: 30 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Dimension partie longue Dimension partie courte Épaisseur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695940360
100 mm 75 mm 5 mm 30 mm
1 pcs
0695940364
250 mm 160 mm 5 mm 30 mm
1 pcs
0695940365
300 mm 180 mm 5 mm 30 mm
1 pcs
0695940362
150 mm 100 mm 5 mm 30 mm
1 pcs
0695940367
500 mm 280 mm 5 mm 30 mm
1 pcs
0695940366
400 mm 230 mm 5 mm 30 mm
1 pcs
0695940369
750 mm 375 mm 5 mm 30 mm
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
Revêtement zingué


Anticorrosion



Précision conforme à DIN 7168 m