Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli pliant, Vsystem
Pour un montage du côté de l'équipement intérieur du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglable en hauteur par incréments de 30 mm
- Panneau en bois de 30 mm d'épaisseur, avec bord de protection latéral en acier
- Possibilité de montage en option sur le plancher du véhicule
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!