Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet Type E
Taquet Type E - 1
Taquet Type E - 2
Taquet Type E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet Type E

Avec réglage 3D
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
Réglage 3D


  • Réglage en hauteur par trous oblongs

  • Réglage latéral en desserrant puis en déplaçant le boulon dans le trou oblong

  • Réglage d'inclinaison via deux vis à tête encastrée M6, réglage et correction de précision


Taquet avec SW10


Montage simple



Charge : Peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de l'étagère = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.