Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etrier de serrage VARIFIX® - C2C
Etrier de serrage VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C - 1
Etrier de serrage VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etrier de serrage VARIFIX® - C2C

Pour la fixation de rails de montage en C sur des supports en acier sans perçage ni soudage.

  • Longueur: 45 mm
  • Hauteur: 45 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour rail de montage Largeur Épaisseur Longueur d'étrier Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862005106
36x36mm, 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm 80 mm 6 mm 95 mm
20 pcs
0862005105
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 70 mm 4 mm 70 mm
25 pcs
0862005107
41x62mm 80 mm 6 mm 110 mm
20 pcs
0862005101
41 x 86 mm 80 mm 6 mm 140 mm
10 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Assemblage sécurisé


Conception à deux trous



Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Il faut toujours utiliser deux bornes de serrage par support en acier.