Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de table pour table individuelle
Convient particulièrement à la fixation de protections hygiéniques, de pare-vue et de cloisons d'une épaisseur de 2 mm à 40 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cette pince de table permet de fixer sans problème différents matériaux comme le verre, l'acrylique et le bois sur des plateaux de table d'une épaisseur de 12 mm à 55 mm
Dans toutes les zones qui doivent être séparées ou protégées, comme les bureaux, les écoles et les cantines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!