Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Extincteur poudre ABC 2 kilos
Extincteur poudre ABC 2 kilos - 1
Extincteur poudre ABC 2 kilos - 2
Extincteur poudre ABC 2 kilos - 3
Extincteur poudre ABC 2 kilos - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extincteur poudre ABC 2 kilos

Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes.
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
  • Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur feux mixtes

  • Encombrement et poids réduits

  • Pression permanente pour un minimum d'entretien

  • Efficace sur les feux de bois, carton, hydrocarbures et gaz

  • Réservoir en acier de haute qualité

  • Manomètre de contrôle visuel avec prise de pression

  • Robinetterie entièrement en laiton, pour plus de solidité

  • Goupille de sécurité anti-vibratoire et scellé évitant tout déclenchement intempestif

  • Protection extérieure, par deux couches de revêtement thermodurcissable

  • Livré avec support plastique (Ø vis de fixation : 6 mm)

  • Ne craint pas le gel
Indication

Dans un véhicule, l'appareil doit obligatoirement être solidement fixé de manière à ce qu'il ne constitue pas un projectile en cas d'arrêt ou de choc brutal.


Ne pas soumettre à des chocs ou heurts violents.


Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur.


Utilisable sur tension inférieure à 1000 V.


Ne pas démonter, ni percer l'appareil.


En l'absence de vérifications périodiques, la limite d'utilisation est validée pour une période de cinq ans à compter de la date de fabrication.


Pour les professionnels, faire procéder à la vérification de l'appareil au moins une fois par an, par une société agréée.


Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l'opération s'effectue sur place par échange standard.


Fin de vie: Déposer l'extincteur à un point de collecte RECYLUM.



Würth ne s'engage en aucun cas à procéder à toutes ces vérifications.


Pour l'entretien des appareils contacter le : 04 72 25 33 22



Retour qualité accepté uniquement si le manomètre est dans le vert, et si le plomb et la goupille de sécurité sont en place.

NF- EN 3.7


Apte marine plaisance et canot de sauvetage MED003 selon directive 2014/90/UE


Apte pour arrêté Transport et ADR