Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Extracteur de cosses
Extracteur de cosses - 1
Extracteur de cosses - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur de cosses

Pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur d'enfichage Modèle de contact Diamètre externe de douille Diamètre intérieur de douille Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713558160
3,5 mm Broches et prises (par ex. MATE-N-LOK, RAM) 5 mm 4,4 mm
1 pcs
0713558150
2,5 mm Broches et prises (par ex. VKS) 4,4 mm 4 mm
1 pcs
0713558180
4 mm Contacts ABS 6,5 mm 6 mm
1 pcs
0713558170
4 mm Prises 5,8 mm 5,3 mm
1 pcs
0713558110
1,5 mm Broches et prises - Scania et Fendt uniquement 2,8 mm 2,3 mm
1 pcs
0713558140
2,3 mm Broches et prises 3,3 mm 3 mm
1 pcs
0713558130
1,5 mm Broches et prises (par ex. MATE-N-LOK) 3,3 mm 2,9 mm
1 pcs
0713558120
1,5 mm LKS (douille, 3 x 120°, fendu) 3,6 mm 3,2 mm
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
Les extracteurs de cosses Zebra d'origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus haute qualité. Ceci permet d'éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d'avoir à gérer le temps d'immobilisation ainsi que les frais associés.