Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur de goujon
Pour l'insertion et le retrait de goujons avec ou sans filetages en quelques secondes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun endommagement des boulons sous l'effet du soudage sur des matériaux auxiliaires (écrous, etc.) ou de l'utilisation de pinces
- Aucune fixation avec des écrous nécessaire
- Prise sécurisée des boulons d'une longueur minimale de 10 mm
- Un outil, sans aucune pièce d'usure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!